925x615x530mm 収納ケース(樹脂製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50706048 品番EA960AC-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,240
販売価格(税別)
38,400
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)925×615×530 エスコ品番EA960AC-2 質量(kg)15.5 材質(本体)高耐衝撃性ポリエチレン タイプ完全防雨型 寸法(幅W×奥行D)(mm)【南京錠取付穴】19×12 外寸法・幅(mm)925 外寸法・高さ(mm)530 特性耐薬品・耐油・耐塩水性 外寸法・奥行(mm)615 有効内寸法・奥行(mm)510 有効内寸法・高さ(mm)430 有効内寸法・幅(mm)830

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする