エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの ツールボックス/ツールバッグ
エスコの 樹脂製(プラスチック)
1110x615x530mm 収納ケース(樹脂製/OD色)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50706084
品番
EA960AC-3D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥58,960
販売価格(税別)
¥
53,600
バスケットに入れる
高耐衝撃性ポリエチレン使用で強度抜群。
オイル、塩水にも腐食しません。
蝶番、バックルはさびに強いステンレスを採用。
壊されにくい蝶番。(内側取付)
市販の南京錠で施錠可能。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
1110×615×530
エスコ品番
EA960AC-3D
質量(kg)
18
色
OD
材質(本体)
樹脂
タイプ
完全防雨型
寸法(幅W×奥行D)(mm)
【南京錠取付穴】19×12
外寸法・幅(mm)
1110
外寸法・高さ(mm)
530
特性
耐薬品・耐油・耐塩水性
外寸法・奥行(mm)
615
有効内寸法・奥行(mm)
1015
有効内寸法・高さ(mm)
430
有効内寸法・幅(mm)
510