クイックアダプター

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51007592 品番 N-QA-JP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

測定用で使用されるSMA中継用アダプタです。本体は金メッキ。プラグ-ジャック型で、プラグ側が差し込むだけのワンタッチ嵌合となっております。

種類アダプタ 嵌合部形状プラグ・ジャック インピーダンス(Ω)50 規格MIL-STD-348A/304 表面処理(本体)3元メッキ(中心コンタクト)Au 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて 用途測定用 仕様測定用クイックアダプタ 形状ストレート タイプ同軸 使用温度範囲(℃)-40℃〜+85℃ 定格電圧(V)AC500 結合方式プラグ側:ワンタッチ、ジャック側:ねじ 材質(コンタクト)(中心)ベリリウム銅/(外部)黄銅 互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき コンタクト形状オス・メス 特性インピーダンス(Ω)50 周波数(GHz)18GHz 電圧定在波比(最大)1.2/DC〜18GHz 耐電圧(V/min)AC1000V 耐電圧(V)AC500/1分間 アダプタタイプN-N

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51007592
2024-10-03
用途:
無線機と同軸ケーブルの脱着
建設業・工事業

同軸ケーブルが太くなると無線機に取り付けたり
外したりが固くネジ山が壊れそうなので
このコネクターを使って見ました。
損失などは多少、あると思いますが
ワンタッチで脱着出来るので便利です。
ただ、テスト用なので常時使用で使いつづくかられるかは不明ですが、3000回は脱着可能らしいので
大丈夫だと思ってます。
もう一点、カチッと入るのかと思ったのですが
なんの抵抗もなく、ただ差し込まれてるので
無線機を少し動かすと、外れるのでは無いかと
確かめる必要があります。

対象商品:
51007574
2018-11-20
用途:
無線機器のメンテナンス
運輸・通信業

当所の機器は、測定用端子にSMA端子を多く使用しておりクイックアダプターは差すだけで測定できるので、作業効率が非常に良くなりました。

対象商品:
51007574
2021-07-04
用途:
通信機器のメンテナンス
有限会社アスコ通信特機 様

携帯無線機が小さくなりアンテナのコネクタもBNCからSMA変わってきました。
毎回コネクタをねじ込んで使ってきましたが小さく、狭いところにあったりで何台も連続して行っていると手がつったりしてました。
少し高かったですが思い切って買ってみました。
効率アップで時間短縮でき、挿入損失も0.1dBで無視できる値でした。
もっと早く買えば良かったと後悔しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする