MMCX変換アダプター(50Ω)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51007696 品番 MMCX-P-SMAP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
種類アダプタ アダプタタイプMMCX-SMA 嵌合部形状プラグ・プラグ 特性インピーダンス(Ω)50 仕様変換アダプタ 形状ストレート タイプ同軸 使用温度範囲(℃)-40℃〜+85℃ 表面処理Au 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて 結合方式MMCX側:プッシュオン、SMA側:ねじ 材質(コンタクト)黄銅 互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき コンタクト形状オス インピーダンス(Ω)50 耐電圧(V/min)DC500V

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする