MCXケーブル用プラグ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 特性インピーダンス(Ω)50 形状アングル 注文コード51007757 品番MCX-LP-316
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は特性インピーダンス・形状など6種類から選べます 他の種類を見る
種類コネクタ コネクタタイプMCX 嵌合部形状プラグ インピーダンス(Ω)50 形状アングル 使用温度範囲(℃)-40℃〜+85℃ 絶縁抵抗(MΩ)5000以上(DC500V) 適合ケーブルRG-316/U、RG-174/U 仕様ケーブル用プラグ タイプ同軸 表面処理Au 接触抵抗(mΩ)5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて 圧着工具TA-16、TA-17 結合方式プッシュオン 材質(コンタクト)(中心)黄銅、(外部)ベリリウム銅・黄銅 互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき 結線方式中心/半田、外部/圧着 コンタクト形状オス 絶縁抵抗DC500V 特性インピーダンス(Ω)50 周波数(GHz)6 電圧定在波比0〜6.0GHzまで 耐電圧(V/min)DC1000V 耐電圧(V)DC1000/1分間 結線方法(中心)半田/(外部)圧着

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする