MCX-J-SMT(75Ω) MCX基盤実装タイプ トーコネ(旧:東洋コネクター) 51007836

MCX基盤実装タイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
特性インピーダンス(Ω)75
インピーダンス(Ω)75
形状ストレート
電圧定在波比1.3以下(0~3.0GHzまで)
内容量1個注文コード51007836品番MCX-J-SMT(75Ω)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789
種類コネクタコネクタタイプMCXインピーダンス(Ω)75形状ストレート使用温度範囲(℃)-30~120特性インピーダンス(Ω)75周波数(GHz)3仕様プリント基板用レセプタクルタイプ同軸表面処理Au絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて結合方式プッシュオン材質(コンタクト)(中心)ベリリウム銅/(外部)黄銅互換性規格に準ずるコネクターと結合したときコンタクト形状メス絶縁抵抗DC500V電圧定在波比1.3以下(0~3.0GHzまで)耐電圧(V/min)DC1000V耐電圧(V)DC1000/1分間嵌合部形状ジャック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする