曜日別特売
91469 cotta 無水調理鍋 cotta 51172180

91469 cotta 無水調理鍋 cotta 51172180
91469 cotta 無水調理鍋 cotta 51172180
91469 cotta 無水調理鍋 cotta 51172180
91469 cotta 無水調理鍋 cotta 51172180

cotta 無水調理鍋

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ(cm)24
容量(L)本体約4、蓋約1.2
内容量1個注文コード51172180品番91469
参考基準価格(税別)¥7,514販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

cottaオリジナルの無水調理鍋です。少ないお水で調理することができます。
料理の他にパンを作ることもできます。
鍋本体、蓋ともにIH対応。蓋はフライパン代わりに使うことができます。

材質アルミダイキャストにフッ素コーティング質量(g)本体1120、蓋770サイズ(cm)24容量(L)本体約4、蓋約1.2外形寸法(cm)本体:直径25.3(持ち手込約31)×H11.5、蓋:H4(約)耐熱温度(℃)260耐冷温度(℃)-30内寸法(cm)本体:直径24×H11、蓋:H3.5(約)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする