121626 ゆうげ紀行兼用鍋 hokua(北陸アルミニウム) 51419937

ゆうげ紀行兼用鍋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード51419937品番121626
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ヘルシーな蒸し料理を簡単に作れる目皿付き深型お鍋。ガス火専用。

材質本体/アルミニウム合金、兼用鍋の目皿(アルミニウム合金、硫酸アルマイト加工)、内面/パール発色アルマイト加工、外面/パール発色アルマイト加工、取っ手/フェノール樹脂寸法(mm)348×254×158質量(g)702サイズ(cm)24容量(L)5.7本体高さ(mm)134底面の厚さ(mm)0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする