ポータブルモニター 15.6インチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51710376 品番DP-DF163S-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

【スタンドカバー付き】
仕事で大活躍!テレワークや出張にも便利なポータブルモニターです。持ち歩き可能でいつでもどこでもデュアルモニターで作業効率をUPできます。
難しい設定は不要。電源を入れて接続すればすぐに使えます。
15.6インチモデルは画面が大きいため、細かい文字が見やすく、テレビ会議や在宅ワーク、セカンドディスプレイとして活躍します。
映像出力機器によってはType-C端子を使うと、Type-Cケーブル1本だけで本製品に映像入力と給電をまとめて行えます。各種ゲーム機器との動作確認済み。
スタンドカバー付きなので、カバーとして液晶の傷・汚れを防止するのはもちろん、使用時はモニターを立てて使用できます。

付属品USBケーブル(Type-C⇔Type-C)、スタンドカバー、取扱説明書 材質電子部品、液晶、プラスチック 質量(kg)1.1(カバー含む) 質量(g)1100 使用温度範囲(℃)0〜35 消費電力(W)最大:10、スタンバイ:<0.5 定格5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/2.3A 電力(W)スタンバイ電力:<0.5 表面処理非光沢 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×14×225(カバーなし) 最大消費電力(W)10 コントラスト比800:1 液晶パネル15.6バックライト液晶 解像度1920×1080 保証期間お買い上げ日から1年間 視野角水平170°/垂直170° 応答速度(GtG、typ)20ms 入力端子USB Type-C×2、Mini HDMI×1、 AUDIO OUT×1 スピーカー1W+1W 色(本体)ブラック 出力端子ヘッドホン端子×1 保管温度範囲(℃)‐20〜60 アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)250 保存湿度範囲(%RH)10〜90 使用湿度範囲(%RH)10〜90 リフレッシュレート(Hz)60
注意
※HDMI接続の際は、HDMI to miniHDMIケーブルのご購入が必要です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
51710376 DP-DF163S-B 14143617 DP-EF164S-B ポータブルモニター 15.6インチ アイリスオーヤマ ポータブルモニター 15.6インチ アイリスオーヤマ 1台 19,980 税込21,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする