曜日別特売
YJM-105 Plune. ホーローミルクパン 豊琺瑯 52132135

 

YJM-105 Plune. ホーローミルクパン 豊琺瑯 52132135
YJM-105 Plune. ホーローミルクパン 豊琺瑯 52132135
YJM-105 Plune. ホーローミルクパン 豊琺瑯 52132135
YJM-105 Plune. ホーローミルクパン 豊琺瑯 52132135
YJM-105 Plune. ホーローミルクパン 豊琺瑯 52132135
YJM-105 Plune. ホーローミルクパン 豊琺瑯 52132135
YJM-105 Plune. ホーローミルクパン 豊琺瑯 52132135
YJM-105 Plune. ホーローミルクパン 豊琺瑯 52132135
YJM-105 Plune. ホーローミルクパン 豊琺瑯 52132135
YJM-105 Plune. ホーローミルクパン 豊琺瑯 52132135
YJM-105 Plune. ホーローミルクパン 豊琺瑯 52132135
YJM-105 Plune. ホーローミルクパン 豊琺瑯 52132135

Plune. ホーローミルクパン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード52132135品番YJM-105
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

スープやソース、ミルクや離乳食づくりに便利なサイズ

用途
スープやソース、ミルクや離乳食作りに便利なサイズです。注ぎ口は口で利き手を気にせず注げます。ガス火、IH(100V・200V)に対応。優れた耐久性、耐熱性、耐酸性。においが付きにくく、なめらかで洗いやすい。高い保温性で熱を逃さない。絵柄は新潟県燕市でひとつひとつ丁寧に手で貼り仕上げています。
材質本体/ほうろう用鋼板質量(g)約420サイズ(cm)15モノトーンドッグ寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)約31×16×8満水容量(L)約1.2
注意
※加熱中や加熱直後は取っ手が大変熱くなり、火傷の危険がありますので、必ずミトンやふきん等で取ってを持ってご使用をお願いします。
※本商品シリーズは下地は中国国内で、絵付けから仕上げまで完成工程を日本国内で行った商品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする