液晶ディスプレイ 10.5型/1920×1280/USB-C×2、HDMI×1/ブラック/スピーカー:有

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52151148 品番JN-MD-IPS105FHDPR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

HDRに対応した10.5インチ フルHD+(1920x1280)解像度のモバイルモニターです。約360gの軽量で携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。フルHD+(1920x1280)解像度は、従来のフルHD(1920x1080)解像度より縦の解像度が18%大きいので、ニュースやブログなどのウェブサイトを一度に表示できるコンテンツ量が増えます。アスペクト比3:2に対応。上下左右170度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。最大輝度420cd/m2の高輝度液晶はsRGB100%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。また、HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。
USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1、さらにMicroUSB x1を搭載。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。付属のUSB OTGケーブル(microUSB-USB-A変換ケーブル)経由でキーボード/マウスを接続することで、PCモード対応のスマートフォンなどを操作することが出来ます。
ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また1.5W x2のスピーカーを内蔵しています。

付属品miniHDMItoHDMI、Type-Cケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAネジ、保証書、USBOTGケーブル(microUSB-USB-A変換ケーブル)、USBA-Cケーブル、スマートケース 幅(mm)スタンド:232 質量(kg)約0.36 サイズ10.5 使用温度範囲(℃)0〜40 消費電力(W)最大7/通常3/待機0.5 表面処理光沢 対応HDR282 (HDMI/Type-C)、イヤホン出力、プラグアンドプレイ レンジACパワー:100-240V AC To DC 5V 2A 使用湿度範囲20%〜80% 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)166×234×10.3 コントラスト比1500:1 表示色1677万色 sRGB100%/DCI-P3 76% 解像度1920×1280 応答速度50ms(GtG) 入力端子miniHDMI/TYPE-C 視野角(左右:上下)H:170°/V:170° スピーカー1.5W×2 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比3:2 パネルIPS(ADS)パネル モニターサイズ10.5型 パネル駆動方式IPS(ADS) ブルーライトカット軽減モード:YES フリッカーフリー軽減モード:YES リフレッシュレート(Hz)60 輝度(cd/m2)420

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする