※マグネットペントレー1個付属。自由に高さ調節できます。

クリーンディーゼル

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(4L) 注文コード 52265423 品番 5W-30 DL-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

クリーンディーゼルのためのオイル。
JASO DL-1規格を取得しており、DPFを装着したDL-1指定車に適合しております。

粘度5W-30 種類化学合成油(SYNTHETIC OIL VHVI GROUPV) 容量(L)4 規格JASO:DL-1(ディーゼルエンジン専用) 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量4L SAE5W-30 ベースオイル全合成油 JASO規格DL-1 危険物の性状非水溶性
注意
※DH-2指定車には使用出来ません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52265423
2026-02-21
用途:
自動車整備時
自動車・二輪車・自転車関連業

ニッサンエクストレイルのディーゼルに使用しています。クリーンディーゼル車に対応していますので問題なく使用出来ます。このオイルを使用して不具合が出た場合は車両に問題あるかと思われます。
コスト面だと少し高いような気がしますけど、8リットルあればエレメント交換時も足りますので、余ったら次回に使用しています。

2024-11-07
用途:
自動車整備
製造業

今まではカーショップでオイル交換をしてましたが昨今の物価高騰でオイル代が高額になったためDIYで交換のため購入しました。モノタロウ様では格安で購入出来るので助かります。車の調子も良好です。

対象商品:
52265423
2024-03-24
用途:
愛車のオイル交換
bluemotion 様 (サービス業)

毎回の愛車のオイル交換でモノタロウで購入してくるまの調子もとても良いので
満足しています。

対象商品:
52265423
2023-10-30
用途:
ハイエースのオイル交換
有限会社アスコ通信特機 様

燃費がわずかに延びPDFの再燃焼間隔も少し長くなりました。
エンジン音は最初はよく分からなかったのですが気が付けばタイヤのノイズが気になりだしたのでエンジン音が小さくなったのだと思います。
今まで使っていたオイルよりも少し高いですが交換時期を少し長くすれば同じかなと思います。
車も少し軽くなったような気がします。

対象商品:
52265423
2022-10-10
用途:
DPF付ディーゼルエンジンのオイル交換に使用
NPO法人チャルカ・ジャパン 様 (サービス業)

5000Km毎の交換ですが、DPFチェックランプも正常範囲以上に点灯することなく、ターボの音が大きくなることもなく、何の問題もなく使えています。コスパは良いように思います。

対象商品:
52265423
2021-05-14
用途:
エンジンオイル交換。
サービス業

古いディーゼル車なので、少しでも環境の為に、リピート買いしています。

対象商品:
52265423
2020-11-24
用途:
車のオイル交換
bluemotion 様 (サービス業)

以前のモリグリーンDL-1が取扱い終了になり今回オイル交換につきましたがエンジン音も良く
気に入っています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
1人が参考にしています
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする