日動工業
日動工業の 冷房用品
日動工業の 工場扇
日動工業の 工場扇スタンドタイプ
工場扇 開放式 アース付 三脚折りタタミタイプ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52488039
品番
KO-NV450E
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ハネ径(cm)
45
トラスコ品番
162-0446
質量(kg)
5.2
電源(V)
100
羽根枚数
4
モーター
開放型
首振角度(°)
左45/右45/上40/下20
風量調整
三段階切替式(強・中・弱)
アズワン品番
65-1856-52
左右首振
○
上下角度調整
○