AG-779 アンモボックス TMC 52576896 AG-779 アンモボックス TMC 52576896 AG-779 アンモボックス TMC 52576896 AG-779 アンモボックス TMC 52576896

アンモボックス

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52576896 品番AG-779
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

樹脂素材で軽量設計、自由に使える小型の収納ケースです。
フタに気密性を高めるゴムパッキン付。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)300×140×188 用途ドライバーやペンチ等の工具・消耗品入れに、ガーデニングや菜園グッズの保管に、アウトドアやキャンプ用品の収納に 質量(kg)0.5 グリーン 材質(本体)PP 質量(g)515 タイプ中皿なし 容量(L)4 色(本体)カーキ 外寸法・幅(mm)300 外寸法・高さ(mm)188 外寸法・奥行(mm)140
注意
※フタ裏にゴムパッキンが付いていますが完全防水ではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52576896
2022-09-20
用途:
作業機材の組み込み
有限会社アスコ通信特機 様

材質・造りは申し分なく頑丈に出来ており、重量のある物を入れても取っ手が取れたりする気配は全く感じられません。
安心して使えます。
ただ、中に40cm位の髪の毛が入っていました。
ちょっと栗色の細い髪の毛です。
私は気になりませんが中には気にする方もおられるかと思いますので注意が必要ですね。

MonotaROからの回答

大変申し訳ございません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする