曜日別特売
9784418182015 やさしいぬり絵 美しい模様の生き物編(レクリエブックス  ) 世界文化社 52579705

やさしいぬり絵 美しい模様の生き物編(レクリエブックス )

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1冊
注文コード
52579705
品番
9784418182015
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,100
販売価格(税別)書籍
1,000

美しい模様の生き物をテーマに、高齢者の方が懐かしい気持ちで取り組めます。シンプルな絵柄でぬりやすいので、達成感が得やすい!同じテーマで、大きなぬり絵と、小さなサイズの「絵手紙」がそれぞれに。楽しく取り組める工夫が随所に!生き物にまつわる小話も写真とともに紹介しています。好きな色で自由にぬっても、原寸のぬり絵見本を見ながらぬってもOK!

初版年月
2018/04/01
分類
一般
判型
A4
ページ数
62
ジャンル
社会
著者名
篠原菊紀
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする