曜日別特売
9784418152551 脳トレ・介護予防に役立つまちがいさがし 思い出の旅編(レクリエブックス  ) 世界文化社 52579879

脳トレ・介護予防に役立つまちがいさがし 思い出の旅編(レクリエブックス )

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1冊
注文コード
52579879
品番
9784418152551
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,100
販売価格(税別)書籍
1,000

絵を見くらべて「注意深く探す」ことが脳を活性化させる!まちがいさがし スキー編;まちがいさがし ねぶた祭編;まちがいさがし わんこそば編;まちがいさがし 駅弁編;足りないものはなに? 旅のしたく編;まちがいさがし 潮干狩り編;まちがいさがし 海釣り編;まちがいさがし SL列車編;まちがいさがし ハイキング編;同じものさがし 旅の乗り物編〔ほか〕

初版年月
2015/12/01
分類
一般
判型
A4
ページ数
65
ジャンル
社会
著者名
篠原菊紀
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする