※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOWA[切削工具]
CBN ラジアスエンドミル 2枚刃
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
シャンク径・刃径・刃長
など
106
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
シャンク径(mm)
4
刃径(mm)
1.5
刃長(mm)
1
注文コード
52600049
品番
CR200-0150-0030-0200
参考基準価格(税別)
¥18,640
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。
用途
被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。
適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。
トラスコ品番
495-6253
刃長(mm)
1
有効長(mm)
2
コーナー半径(mm)
0.03
シャンク径(mm)
4
刃数
2
全長(mm)
50
表面処理
ノンコート
ねじれ角(°)
0
シャンク径公差(mm)
0~-0.005
素材
CBN
刃径(mm)
1.5
首下径(Φmm)
1.44