曜日別特売
CR200-0200-0030-0300 CBN ラジアスエンドミル 2枚刃 TOWA[切削工具] 52600128

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CBN ラジアスエンドミル 2枚刃

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1本
シャンク径(mm)
4
刃径(mm)
2
刃長(mm)
1.2
注文コード
52600128
品番
CR200-0200-0030-0300
参考基準価格(税別)¥19,200販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。

用途
被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。
適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。
トラスコ品番
496-1037
刃長(mm)
1.2
有効長(mm)
3
コーナー半径(mm)
0.03
シャンク径(mm)
4
刃数
2
全長(mm)
50
表面処理
ノンコート
ねじれ角(°)
0
シャンク径公差(mm)
0~-0.005
素材
CBN
刃径(mm)
2
首下径(Φmm)
1.96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする