ササガワ
キルティング巾着袋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
20
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1包(10枚)
注文コード
52621337
品番
50-3368
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,400
リボン付きで簡単&華やかラッピング!キュッとリボンを結ぶだけなので包装時間も短縮!厚みのあるキルティング生地使用。
幅(mm)
240
高さ(mm)
455(絞り口まで315)
マチ(mm)
マチなし
色
インディゴ
材質
不織布他
サイズ
小サイズ
寸法(幅W×高さH)(mm)
240×455、絞り口まで-高さ315