曜日別特売

キルティング巾着袋

キルティング巾着袋 - ササガワ

リボン付きで簡単&華やかラッピング!キュッとリボンを結ぶだけなので包装時間も短縮!厚みのあるキルティング生地使用。

材質不織布他内容量1包(10枚)
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
マチ(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5262129450-3364240455(絞り口まで315)マチなしキルトグリーン小サイズ
2,400
取扱い終了
5262130350-3365240455(絞り口まで315)マチなしキルトブルー小サイズ
2,400
取扱い終了
5262131950-3366240455(絞り口まで315)マチなしキルトピンク小サイズ
2,400
取扱い終了
5262132850-3367240455(絞り口まで315)マチなしブラック小サイズ
2,400
取扱い終了
5262133750-3368240455(絞り口まで315)マチなしインディゴ小サイズ
2,400
取扱い終了
5262134650-3464320480(絞り口まで335)100キルトグリーン大サイズ
2,800
取扱い終了
5262135550-3465320480(絞り口まで335)100キルトブルー大サイズ
2,800
取扱い終了
5262136450-3466320480(絞り口まで335)100キルトピンク大サイズ
2,800
取扱い終了
5262137350-3467320480(絞り口まで335)100ブラック大サイズ
2,800
取扱い終了
5262138950-3468320480(絞り口まで335)100インディゴ大サイズ
2,800
取扱い終了
5262180950-3364240455(絞り口まで315)0(マチなし)キルトグリーン小サイズ
2,400
取扱い終了
5262181850-3365240455(絞り口まで315)0(マチなし)キルトブルー小サイズ
2,400
取扱い終了
5262182750-3366240455(絞り口まで315)0(マチなし)キルトピンク小サイズ
2,400
取扱い終了
5262183650-3367240455(絞り口まで315)0(マチなし)ブラック小サイズ
2,400
取扱い終了
5262184550-3368240455(絞り口まで315)0(マチなし)インディゴ小サイズ
2,400
取扱い終了
5262185450-3464320480(絞り口まで335)100キルトグリーン大サイズ
2,800
取扱い終了
5262186350-3465320480(絞り口まで335)100キルトブルー大サイズ
2,800
取扱い終了
5262187950-3466320480(絞り口まで335)100キルトピンク大サイズ
2,800
取扱い終了
5262188850-3467320480(絞り口まで335)100ブラック大サイズ
2,800
取扱い終了
5262189750-3468320480(絞り口まで335)100インディゴ大サイズ
2,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギフトバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする