ササガワ
キルティング巾着袋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
20
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1包(10枚)
注文コード
52621389
品番
50-3468
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,800
リボン付きで簡単&華やかラッピング!キュッとリボンを結ぶだけなので包装時間も短縮!厚みのあるキルティング生地使用。
幅(mm)
320
高さ(mm)
480(絞り口まで335)
マチ(mm)
100
色
インディゴ
材質
不織布他
サイズ
大サイズ
寸法(幅W×高さH)(mm)
320×480、絞り口まで-高さ335