曜日別特売
50-3467 キルティング巾着袋 ササガワ 52621888

50-3467 キルティング巾着袋 ササガワ 52621888
50-3467 キルティング巾着袋 ササガワ 52621888
50-3467 キルティング巾着袋 ササガワ 52621888
50-3467 キルティング巾着袋 ササガワ 52621888

キルティング巾着袋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1包(10枚)注文コード52621888品番50-3467
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,800

リボン付きで簡単&華やかラッピング!キュッとリボンを結ぶだけなので包装時間も短縮!厚みのあるキルティング生地使用。

幅(mm)320高さ(mm)480(絞り口まで335)マチ(mm)100ブラック材質不織布他サイズ大サイズ寸法(幅W×高さH)(mm)320×480、絞り口まで-高さ335
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギフトバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする