曜日別特売
(F)16SRB-150A 16K ダクタイル鉄製スイングチャッキ(フランジ形・消防評定/認定品)(16SRBシリーズ) KITZ(キッツ) 52629046

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

(F)16SRB-150A 16K ダクタイル鉄製スイングチャッキ(フランジ形・消防評定/認定品)(16SRBシリーズ) KITZ(キッツ) 52629046
(F)16SRB-150A 16K ダクタイル鉄製スイングチャッキ(フランジ形・消防評定/認定品)(16SRBシリーズ) KITZ(キッツ) 52629046

16K ダクタイル鉄製スイングチャッキ(フランジ形・消防評定/認定品)(16SRBシリーズ)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送20日以内出荷とは
呼び径(A)150
呼び径(B)6
内容量1個注文コード52629046品番(F)16SRB-150A
参考基準価格(税別)¥403,000販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800

消防認定品

用途乾式配管、湿式配管呼び径(A)150呼び径(B)6呼び圧力16K接続方式フランジ形材質(本体)FCD-S寸法L(mm)356寸法H(mm)220適合規格認定番号:VA-024号最高使用圧力(MPa)2.2材質(キャップ)FCD-S材質(カバー)FCD-S材質(ガスケット)非石綿シート材質(ヒンジピン)SUS403材質(ボンネット)FCD-S

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき3,500/税込3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする