※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OKM(オーケーエム)
消防防災設備用認定品 バタフライバルブ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
呼び径(A)
80
40
50
65
80
100
125
150
200
呼び径(B)
3
1-1/2
2
2-1/2
3
4
5
6
8
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
52651184
品番
602A-G
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
用途
消防認定品
呼び径(A)
80
呼び径(B)
3
質量(kg)
3.1
材質(本体)
ADC12
寸法L(mm)
46
寸法d(mm)
84
最高使用圧力(MPa)
1
寸法A(mm)
133
材質(シート)
EPDM
寸法H1(mm)
89
寸法H2(mm)
179
寸法g(mm)
115
ハンドル形状
ギア式
材質(弁体)
SCS14
バルブ種類
バタフライバルブ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材