HC-22 キッチンメイト ふっ素加工IH対応親子鍋 パール金属 52682965

キッチンメイト ふっ素加工IH対応親子鍋

商品レビューを投稿する
当日出荷お客様組立品当日出荷とは
内容量1個注文コード52682965品番HC-22
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829

内面はふっ素加工でお手入れ簡単。熱伝導に優れたアルミ製。

材質表面加工:内面:ふっ素樹脂塗膜加工、本体:アルミニウム、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取っ手:天然木容量(mL)570質量(g)249サイズ(cm)16寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×165×215
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする