HC-23 キッチンメイト アルミ行平鍋 パール金属 52682974

キッチンメイト アルミ行平鍋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可お客様組立品翌々日出荷とは
内容量1個注文コード52682974品番HC-23
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829

熱伝導に優れたアルミ製。

材質本体:アルミニウム合金、取っ手:天然木質量(g)340サイズ(cm)18容量(L)1.6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×200×90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする