曜日別特売
AW30K-03BDG-7-20-B 逆流機能付フィルタレギュレータ AW□□K-Bシリーズ AW30K SMC 52764146

逆流機能付フィルタレギュレータ AW□□K-Bシリーズ AW30K

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード52764146品番AW30K-03BDG-7-20-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,100
ボディサイズ30管接続口径Rc3/8ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85オートドレン仕様N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52764146AW30K-03BDG-7-20-B67775797AW30K-03BDG-7-20-DAW30K-03BDG-7-20-B AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 67775797AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする