BNCコネクター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52848190 品番AW-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,650
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

半田付け不要タイプのBNCコネクターです。
ワイヤレス機器同士を接続するケーブルに取り付けてご使用下さい。

寸法(mm)Φ14.5×L37 適合ケーブル3C-2V(付属チューブ取付時) 5C-2V(付属チューブ取外時) 結線方式ネジ締めタイプ インピーダンス(Ω)50(75) コネクタタイプBNC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする