ユニペックス(UNI-PEX)
ユニペックス(UNI-PEX)の 接続・省配線(制御機器)
ユニペックス(UNI-PEX)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
ユニペックス(UNI-PEX)の 同軸コネクタ
BNCコネクター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
52848199
品番
AW-12
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
半田付け不要タイプのBNCコネクターです。
ワイヤレス機器同士を接続するケーブルに取り付けてご使用下さい。
寸法(mm)
Φ14.5×L37
適合ケーブル
3C-2V(付属チューブ取付時) 5C-2V(付属チューブ取外時)
結線方式
ネジ締めタイプ 10個入
インピーダンス(Ω)
50(75)
コネクタタイプ
BNC
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100