曜日別特売
JU1-M ボールジョイント JU-1型 ベン 52949926

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JU1-M ボールジョイント JU-1型 ベン 52949926
JU1-M ボールジョイント JU-1型 ベン 52949926

ボールジョイント JU-1型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(A)32
内容量1個注文コード52949926品番JU1-M
参考基準価格(税別)¥110,000販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
84,980

パイプラインには、温度変化、地盤沈下、地震などにより膨張、収縮、軸心の移動、曲がり、ねじれなど、複雑な変位が発生しますが、このボールジョイントは、これらの変位を吸収します。
しかも堅牢で耐久性が良く、配管工事が簡略化されますので経済的です。

寸法A(mm)134寸法L(mm)160寸法l(mm)100呼び径(A)32端接続JIS Rcねじ適合流体蒸気・空気・ガス・水・温水・油質量(kg)4.69材質(本体)FCD使用圧力範囲(MPa)1材質(ボール)FCD硬質ニッケルクロムメッキ流体温度(℃)220以下トルク(N・m)130材質(パッキン)PTFE系寸法d2004/01/01耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5回転角度(°)360最大変位角(°)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする