曜日別特売
LP8AN-F 定水位弁 LP-8AN型(水用、アングル形)(一般用) ベン 52951283

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LP8AN-F 定水位弁 LP-8AN型(水用、アングル形)(一般用) ベン 52951283
LP8AN-F 定水位弁 LP-8AN型(水用、アングル形)(一般用) ベン 52951283

定水位弁 LP-8AN型(水用、アングル形)(一般用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(A)32
内容量1個注文コード52951283品番LP8AN-F
参考基準価格(税別)¥71,900販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
使用圧力範囲(MPa)0.03~0.75流体温度(℃)5~60寸法A(mm)10寸法H(mm)75寸法H1(mm)82寸法L(mm)88寸法L1(mm)50寸法d(mm)1-1/4呼び径(A)32端接続JIS Rねじ材質【要部】C3604・NBR材質(本体)CAC406適合流体水道水・工業用水付属品呼び径20ボールタップ(ポリ玉砂入り)質量(kg)1.9取付姿勢水平配管に正立取付周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0.03Cv値11耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする