※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベン
定水位弁 LP-8HN型(水用、一般用調整機構付)(本体CAC、呼び径50以下)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
呼び径(A)
50
20
25
32
40
50
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52951387
品番
LP8HN-F
参考基準価格(税別)
¥125,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
使用圧力範囲(MPa)
0.03~0.75
流体温度(℃)
5~60(管端コア使用の場合は5~40)
寸法A(mm)
39
寸法G(mm)
36
寸法H(mm)
98
寸法H1(mm)
121
寸法L(mm)
170
寸法d(mm)
2
呼び径(A)
50
端接続
JIS Rcねじ
材質
【要部】C3604・NBR
材質(本体)
CAC406
適合流体
水道水・工業用水
付属品
呼び径20ボールタップ(ポリ玉砂入り)、呼び径20オス・メスブッシング
仕様
弁閉時間調整ニードル
質量(kg)
4.1
形式
パイロット式
機構
流量調整機構
取付姿勢
水平配管に正立取付
塗装
本体内面:水道用液状エポキシ樹脂
弁前後の最小差圧(MPa)
0.03
Cv値
22
耐圧試験圧力(MPa)
水圧にて1.75
商品豆知識
配管工事を支える補助部材