精度(℃)平均±0.3付属品温度センサ (TR-5106)、リチウム電池(LS14250)、ストラップ、取扱説明書 (保証書付) 一式電源リチウム電池寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62×47×19本体質量(g)約50センサーサーミスタ温度測定範囲(℃)-60~155測定対象センサ外付、温度1chインターフェース光通信、特定小電力無線通信、Bluetooth 4.2 (Bluetooth Low Energy)測定チャンネル数温度1ch動作環境-40~80℃、無線通信時:-30~80℃電池寿命約10ヶ月(Lタイプ:約4年)応答性90%応答:空気中約80秒、撹拌水中約7秒記録モードエンドレス/ワンタイム防水性IP64データ記録件数16000記録間隔15通り、1秒~60分測定分解能0.1℃校正証明書付き