測定範囲0~99%RH精度±0.3℃、±2.5%RH精度(℃)-付属品高精度温湿度センサ (SHB-3101)、リチウム電池(LS14250)、ストラップ、取扱説明書 (保証書付) 一式電源リチウム電池寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62X47X19本体質量(g)約50温度測定範囲(℃)-25~70測定対象温度、湿度(高精度)通信方式光通信、特定小電力無線通信、Bluetooth 4.2 (Bluetooth Low Energy)測定チャンネル温度 1ch ( 外付け /高精度タイプ)動作環境-40 ~ 80℃ 無線通信時 -30 ~ 80℃応答性90% 応答 : 約 7 分記録モードエンドレス/ワンタイム防水性IP64 (センサは除く)データ記録件数8,000 個 x 2ch記録間隔15通り・1秒~60分校正証明書付き