精度平均±0.3℃、±5%RH付属品温度センサ (TR-3310)、リチウム電池(LS26500)、取扱説明書 (保証書付) 一式電源リチウム電池寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62×47×19本体質量(g)約50温度測定範囲(℃)0~55測定対象温度、湿度湿度測定範囲(%)0~95インターフェース光通信、特定小電力無線通信、Bluetooth 4.2 (Bluetooth Low Energy)測定チャンネル数温度1ch、湿度1ch動作環境-40~80℃、無線通信時:-30~80℃電池寿命約10ヶ月(Lタイプ:約4年)応答性90%応答:約7分記録モードエンドレス/ワンタイム防水性IP64(センサは除く)データ記録件数8000×2ch記録間隔15通り、1秒~60分測定分解能温度:0.1℃、湿度:1%RH校正証明書付き