651-89-1/4X20 ミニチュアボールバルブ カクダイ 53011368

ミニチュアボールバルブ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径1/4×20
寸法C(mm)23.4
寸法B(mm)53.4
内容量1個注文コード53011368品番651-89-1/4X20
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ワンタッチ着脱式ハンドル

用途エアー用呼び径1/4×20ARc1/4寸法B(mm)53.4材質(本体)黄銅、鋼寸法C(mm)23.4内径(mm)(ボール)6バルブ種類ボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする