画像準備中

RF/同軸 アダプタ BNC ジャック-BNC ジャック S

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53020846 品番6737
参考基準価格(税別)¥3,380 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
仕様同軸タイプからの変換:BNC 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:BNC 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:75Ω コネクタ タイプ:RF 同軸 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jun-2015) ボディメッキ:ニッケル コネクタ タイプ A:BNC プラグ コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 誘電体 材料:PTFE 最大周波数:3GHz 材質:真鍮 最大動作温度:165ーC 最低動作温度:-65ーC アズワン品番65-1589-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする