画像準備中

アダプタ SMA ジャック SMB ジャック 50Ω

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53020950 品番72979
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
仕様コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸 アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター 同軸タイプからの変換:SMA 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:SMB 種別への変換:ジャック インピーダンス:50Ω 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jun-2015) コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:4GHz アズワン品番65-1522-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする