アダプタ トライアキシャル ジャック-BNC プラグ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53020968 品番5299
参考基準価格(税別)¥6,220 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
仕様同軸タイプからの変換:三軸 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:BNC 種別への変換:プラグ アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:- コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸 製品群:- SVHC:No SVHC(27-Jun-2018) アズワン品番65-1577-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする