RF 同軸 SMA ストレート プラグ 50Ω

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53020977 品番R125076000
参考基準価格(税別)¥6,390 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
仕様コネクタ タイプ:SMA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG142/U コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:12.4GHz コネクタ マウント:ケーブルマウント 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) ボディメッキ:金 同軸 タイプ:RG55 B/U RG142 B/U RG223/U RG400/U KX23 コネクタ取り付け方向:ケーブル 絶縁抵抗:5000MΩ 材質:真鍮 嵌合サイクル数:100 最大動作周波数:12.4kHz 最大動作温度:165ーC 最低動作温度:-65ーC 終端方法:クリンプ 定格電圧 VAC:250V 耐電圧:500V アズワン品番65-1665-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする