BNC メス To F メス

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53021029 品番RW1-045
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥560 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
仕様同軸タイプからの変換:BNC 種別からの変換:レセプタクル 同軸タイプへの変換:F 種別への変換:レセプタクル アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:- コネクタ タイプ:BNC 同軸 製品群:- アズワン品番65-1641-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする