RF/同軸 BNC ジャック ストレート 50 Ω クリンプ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53021327 品番MC23572.
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,820 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
仕様コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG174 コンタクト 材質:真鍮 最大周波数:- アズワン品番65-1615-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする