SPCF-22FPC RF/同軸 F ジャック ストレート 75 Ω ソルダー MULTICOMP 1個 SPCF-22FPC 53021370

RF/同軸 F ジャック ストレート 75 Ω ソルダー

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53021370 品番SPCF-22FPC
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,810 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
仕様コネクタ タイプ:F 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:75Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:リン青銅 最大周波数:4GHz アズワン品番65-1612-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする