RF/同軸 アダプタ N ジャック-UHF プラグ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53021467 品番SPC15304.
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥2,510 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
仕様コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸 アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター 同軸タイプからの変換:N 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:UHF 種別への変換:プラグ 製品群:- アズワン品番65-1439-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする