RF/同軸 アダプタ N プラグ-BNC ジャック

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53021528 品番242121
参考基準価格(税別)¥11,100 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
仕様コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸 アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター 同軸タイプからの変換:N 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:BNC 種別への変換:ジャック 製品群:- アズワン品番65-1587-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする