RF 同軸 BNC プラグ 75 Ω ケーブル

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:75Ω 同軸ケーブルタイプ:Belden 1694A Gepco VSD2001 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:6GHz コネクタ マウント:ケーブルマウント 製品群:12G-SDI シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 注文コード53022088 品番112957-11
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,770 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は仕様など11種類から選べます 他の種類を見る
仕様コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:75Ω 同軸ケーブルタイプ:Belden 1694A Gepco VSD2001 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:6GHz コネクタ マウント:ケーブルマウント 製品群:12G-SDI シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) アズワン品番65-1637-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする