RF 同軸 BNC プラグ 75 Ω ケーブル

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:75Ω 同軸ケーブルタイプ:Belden 1855A 4855R コンタクト 材質:真鍮 最大周波数:12GHz 注文コード53022106 品番031-70537-12G
参考基準価格(税別)¥2,240 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は仕様など11種類から選べます 他の種類を見る
仕様コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:75Ω 同軸ケーブルタイプ:Belden 1855A 4855R コンタクト 材質:真鍮 最大周波数:12GHz アズワン品番65-1638-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする