RF 同軸 CONN SMA ジャック 50 Ω パネル

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コネクタ タイプ:SMA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート フランジ付き ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 製品群:- アズワン品番65-1664-67 注文コード53022298 品番132147-48
参考基準価格(税別)¥4,230 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は仕様・アズワン品番13種類から選べます 他の種類を見る
仕様コネクタ タイプ:SMA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート フランジ付き ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 製品群:- アズワン品番65-1664-67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする