RF 同軸 CONN SMA ジャック 50 Ω パネル

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コネクタ タイプ:SMA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート フランジ付き ジャック 同軸終端:はんだカップ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 アズワン品番65-1663-58 注文コード53022316 品番901-1GA200000AE
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥5,830 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は仕様・アズワン品番13種類から選べます 他の種類を見る
仕様コネクタ タイプ:SMA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート フランジ付き ジャック 同軸終端:はんだカップ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 アズワン品番65-1663-58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする