RF/同軸 N プラグ ストレート 50 Ω クリンプ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コネクタ タイプ:N タイプ コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG8X Belden 7808A LMR-240 コンタクト 材質:真鍮 注文コード53023260 品番082-6152
参考基準価格(税別)¥3,550 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様コネクタ タイプ:N タイプ コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG8X Belden 7808A LMR-240 コンタクト 材質:真鍮 アズワン品番65-1667-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする